Referencias
INA:EGF06040-E40-Y
Rubix:798422077000
fabricante:0702073640000
EAN:4012802754834

Detalles de producto : EGF06040-E40-Y
Casquillo con valona EGF..-E40, libre de mantenimiento, con dorso de acero
Casquillos con brida, sin mantenimiento, ISO 3547, con soporte en acero
Cualidades
Metal/polímero E40 sin mantenimiento, buenas propiedades de deslizamiento.
Aplicaciones
Para cojinete liso.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,87 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | acero |
| Serie | egf..-e40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,68 € Sin IVA
/ unidad
0,83 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h