EGF30160-E40-Y

Casquillo con valona EGF..-E40

Ver información técnica

Referencias

INA:EGF30160-E40-Y
Rubix:798634180000
fabricante:0691487910000
EAN:4012802682137
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior34 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGF30160-E40-Y


Casquillo con valona EGF..-E40, libre de mantenimiento, con dorso de acero
Casquillos con brida, sin mantenimiento, ISO 3547, con respaldo en acero

Cualidades

Metal/polímero E40 sin mantenimiento, buenas propiedades de deslizamiento.

Aplicaciones

Para cojinete liso.

Información técnica


Atributos
Peso neto29,11 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior34 mm
Anchura16 mm
Materialacero
Serieegf..-e40
3,43 € Sin IVA
/ unidad
4,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días