EGF08095-E40-B-Y

Casquillo con valona EGF..-E40-B

Ver información técnica
Referencias
INA:EGF08095-E40-B-Y
Rubix:798447089000
fabricante:0713847070000
EAN:4012802757231
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior10 mm
Anchura9.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGF08095-E40-B-Y


Casquillo con valona EGF..-E40-B, libre de mantenimiento, con dorso de bronce
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing

Información técnica


Atributos
Peso neto2,53 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior10 mm
Anchura9.5 mm
Serieegf..-e40-b
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,99 Sin IVA
/ unidad
1,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días