Referencias
INA:EGF16120-E40-B-Y
Rubix:798232261000
fabricante:0713831230000
EAN:4012802757590


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : EGF16120-E40-B-Y
Casquillo con valona EGF..-E40-B, libre de mantenimiento, con dorso de bronce
Casquillo con brida, sin mantenimiento, ISO 3547, con soporte de bronce
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | acero |
| Serie | egf..-e40-b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,37 € Sin IVA
/ unidad
2,87 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h