Referencias
Ref. sustituida:EGB5020-E40-Z
INA:EGB5020-E40-Y
Rubix:798854480000
fabricante:0704070100000
EAN:4012802759891




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : EGB5020-E40-Y
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Cualidades
E50 material de polioximetileno de bajo mantenimiento, baja sensibilidad a la carga en los bordes e insensible a los impactos.
Aplicaciones
For smooth bearing.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,85 € Sin IVA
/ unidad
7,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días