EGB4030-E40-Y

Casquillo

Ver información técnica

Referencias

INA:EGB4030-E40-Y
Rubix:798186317000
fabricante:0660342300000
EAN:4012802618983
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior44 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGB4030-E40-Y


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Cualidades

E50 material de polioximetileno de bajo mantenimiento, baja sensibilidad a la carga en los bordes e insensible a los impactos.

Aplicaciones

For smooth bearing.

Información técnica


Atributos
Peso neto57,98 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior44 mm
Anchura30 mm
Serieegb..-e40
4,66 € Sin IVA
/ unidad
5,64 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h