PCM 101208 E

Bujes, arandelas de empuje y tiras

Ver información técnica

Referencias

SKF:PCM 101208 E
Rubix:798792372000
fabricante:165016
EAN:7316571851518
SKF PLAIN BUSH BEARING PCM 101208 E

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCM 101208 E


Cojinete liso Casquillo Cojinetes lisos (incl. rótulas)
Los casquillos rectos (cilíndricos) de material compuesto de PTFE de SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. A pesar de su diseño de paredes delgadas, puede admitir cargas pesadas. También ofrecen buena disipación del calor, lo que permite velocidades de deslizamiento relativamente altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,1 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura8 mm
Seriepcm
Materialcomposite e
0,98 € Sin IVA
/ unidad
1,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días