Referencias
SKF:PCM 202330 M
Rubix:798565604000
fabricante:111551
EAN:7316571347363


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 23 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : PCM 202330 M
Los casquillos de material compuesto SKF POM rectos (cilíndricos) son adecuados para movimientos oscilantes, giratorios y lineales, y pueden soportar cargas radiales. Tras el llenado inicial de grasa, están optimizados para un mantenimiento mínimo en condiciones de funcionamiento difíciles. Las cavidades de la superficie de deslizamiento sirven como depósitos de grasa. La relubricación puede prolongar considerablemente la vida útil de los rodamientos. A pesar de su diseño compacto, pueden soportar cargas pesadas.
Los casquillos rectos (cilíndricos) de material compuesto POM SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. Tras el llenado inicial de grasa, están optimizados para un mantenimiento mínimo en condiciones de funcionamiento difíciles. Los bolsillos en la superficie de deslizamiento sirven como depósitos de grasa. La relubricación puede prolongar considerablemente la vida útil de los rodamientos. A pesar de su diseño compacto, pueden admitir cargas pesadas.
Cualidades
-Coste-efectivo con larga vida útil
Muy buenas propiedades de fricción
Alta capacidad de carga
Alta velocidad de deslizamiento
Muy buenas propiedades de fricción
Alta capacidad de carga
Alta velocidad de deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 23 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | pcm |
| Material | composite m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,11 € Sin IVA
/ unidad
4,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días