EGB1008-E40-Z

Casquillo

Ver información técnica
Referencias
INA:EGB1008-E40-Z
Rubix:798232209000
fabricante:0693601890000
EAN:4012802618341
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGB1008-E40-Z


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Cualidades

E50 material de polioximetileno de bajo mantenimiento, baja sensibilidad a la carga en los bordes e insensible a los impactos.

Aplicaciones

For smooth bearing.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,9 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura8 mm
Serieegb..-e40
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h