Referencias
SKF:PCM 505530 E
Rubix:798335796000
EAN:7316571896298


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : PCM 505530 E
Cojinete liso Casquillo Cojinetes lisos (incl. rótulas)
Los casquillos rectos (cilíndricos) de material compuesto de PTFE de SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. A pesar de su diseño de paredes delgadas, puede admitir cargas pesadas. También ofrecen buena disipación del calor, lo que permite velocidades de deslizamiento relativamente altas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 92,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | pcm |
| Material | composite e |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,21 € Sin IVA
/ unidad
14,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días