PCM 252815 M

Bujes, arandelas de empuje y tiras

Ver información técnica
Referencias
SKF:PCM 252815 M
Rubix:798635160000
fabricante:124556
EAN:7316571486208
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCM 252815 M


Los casquillos de material compuesto SKF POM rectos (cilíndricos) son adecuados para movimientos oscilantes, giratorios y lineales, y pueden soportar cargas radiales. Tras el llenado inicial de grasa, están optimizados para un mantenimiento mínimo en condiciones de funcionamiento difíciles. Las cavidades de la superficie de deslizamiento sirven como depósitos de grasa. La relubricación puede prolongar considerablemente la vida útil de los rodamientos. A pesar de su diseño compacto, pueden soportar cargas pesadas.
Los casquillos rectos (cilíndricos) de material compuesto POM SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. Tras el llenado inicial de grasa, están optimizados para un mantenimiento mínimo en condiciones de funcionamiento difíciles. Los bolsillos en la superficie de deslizamiento sirven como depósitos de grasa. La relubricación puede prolongar considerablemente la vida útil de los rodamientos. A pesar de su diseño compacto, pueden admitir cargas pesadas.

Cualidades

-Coste-efectivo con larga vida útil
Muy buenas propiedades de fricción
Alta capacidad de carga
Alta velocidad de deslizamiento

Información técnica


Atributos
Peso neto11,1 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura15 mm
Seriepcm
Materialcomposite m
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,94 Sin IVA
/ unidad
3,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días