Referencias
SKF:PCM 050708 E
Rubix:798790325000
EAN:7316571894218

Detalles de producto : PCM 050708 E
Cojinete liso Casquillo Cojinetes lisos (incl. rótulas)
Los casquillos rectos (cilíndricos) de material compuesto de PTFE de SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. A pesar de su diseño de paredes delgadas, puede admitir cargas pesadas. También ofrecen buena disipación del calor, lo que permite velocidades de deslizamiento relativamente altas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 7 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Serie | pcm |
| Material | composite e |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,16 € Sin IVA
/ unidad
1,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días