CASQUILLO INSERCION JISB6339AD FORMA C BT40/MK4

Casquillo inserción JISB6339AD forma C BT40

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31210004, 9313700004
Rubix:799282248000
fabricante:4317784721974
EAN:4317784721974
brand logo

Detalles de producto : CASQUILLO INSERCION JISB6339AD FORMA C BT40/MK4


Casquillo intermedio ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), forma A, BT 40

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H6
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cónico Morse y rosca de apriete.

Información técnica


Atributos
87,63 Sin IVA
/ unidad
106,03 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días