CASQUILLO INSERCION JISB6339AD FORMA D BT50/MK4
Casquillo inserción JISB6339AD forma D BT40
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:31160004, 9313650004
Rubix:799282245000
fabricante:4317784722018
EAN:4317784722018
Detalles de producto : CASQUILLO INSERCION JISB6339AD FORMA D BT50/MK4
Casquillo intermedio BT 50
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H5
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cónico Morse y lengüetas de expulsión.
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H5
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cónico Morse y lengüetas de expulsión.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,36 € Sin IVA
/ unidad
92,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días