CASQUILLO INSERCION DIN69871ADB FORMA A SK40/CM3

Casquillo insercion DIN69871ADB forma B

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:30660007, 9311500007
Rubix:799281080000
fabricante:4317784756372
EAN:4317784756372
brand logo

Detalles de producto : CASQUILLO INSERCION DIN69871ADB FORMA A SK40/CM3


Casquillo intermedio, ISO 7388-1 (DIN 69871), forma AD, SK 40, completo con tornillo de apriete montado

Características: equilibrado. De acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del cono: AT3
Templado: 58 –2 HRC

Aplicación: para la sujeción de herramientas con vástago cónico Morse con rosca de apriete según DIN 228-1, forma A.

Volumen de suministro: casquillo intermedio completo con tornillo de apriete montado.

Información técnica


Atributos
83,26 Sin IVA
/ unidad
100,74 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días