CASQUILLO INSERCION DIN69871ADB FORMA B SK40/CM2
Casquillo insercion DIN69871ADB forma B
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:30630004, 9311400004
Rubix:799281087000
fabricante:4317784756464
EAN:4317784756464
Detalles de producto : CASQUILLO INSERCION DIN69871ADB FORMA B SK40/CM2
Casquillo intermedio ISO 7388-1 (DIN 69871), forma A, SK 40
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cónico Morse y lengüetas de expulsión.
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cónico Morse y lengüetas de expulsión.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,46 € Sin IVA
/ unidad
56,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días