CASQUILLO INSERC. DIN2080 FORMA D SK40/MK4

Casquillo insercion DIN2080 forma D SK40

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:30984004, 9312804004
Rubix:799281844000
fabricante:4317784722711
EAN:4317784722711
brand logo

Detalles de producto : CASQUILLO INSERC. DIN2080 FORMA D SK40/MK4


Casquillo intermedio SK 40

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 800 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,8 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,0004 mm
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cónico Morse y lengüetas de expulsión.

Información técnica


Atributos
55,55 Sin IVA
/ unidad
67,22 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días