Referencias
SKF:K 75X83X23
Rubix:798793733000
fabricante:10408
EAN:7316570748963




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 83 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : K 75X83X23
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x83x83 mm |
|---|---|
| Peso neto | 127 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 83 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 5300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 110 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 47.3 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,59 € Sin IVA
/ unidad
69,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días