PSMF 253220 A51

Casquillos, arandelas axiales y tiras

Ver información técnica
Referencias
SKF:PSMF 253220 A51
Rubix:798792297000
fabricante:160713
EAN:7316571791302
SKF PLAIN BUSH BEARING PSMF 253220 A51
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior39 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PSMF 253220 A51


Los casquillos con brida de bronce sinterizado SKF son adecuados para movimientos giratorios, oscilantes y lineales, y pueden soportar cargas radiales así como cargas axiales en una dirección. Los casquillos de bronce sinterizado SKF son autolubricantes y no requieren mantenimiento. Constan de una matriz porosa de bronce impregnada de aceite mineral. La impregnación de aceite permite velocidades de deslizamiento muy elevadas y hace que estos casquillos sean adecuados para aplicaciones rotativas.
Los casquillos con pestaña de bronce sinterizado SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales y axiales en un sentido. Los casquillos de bronce sinterizado SKF son autolubricantes y no necesitan mantenimiento. Están formados por una matriz de bronce porosa impregnada de aceite mineral. La impregnación de aceite permite velocidades de deslizamiento muy altas y hace que estos casquillos sean adecuados para aplicaciones rotativas.

Cualidades

-Funcionamiento sin mantenimiento
Bajo coeficiente de fricción
Velocidad de deslizamiento muy alta

Aplicaciones

Movimientos rotativos, oscilantes y lineales

Información técnica


Atributos
Peso neto47,4 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior39 mm
Anchura20 mm
Materialsintered bronze
Seriepsmf
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,30 Sin IVA
/ unidad
12,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días