Referencias
INA:EGF30260-E40-Y
Rubix:798133655000
fabricante:0701638980000
EAN:4012802760323


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 34 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : EGF30260-E40-Y
Casquillo con valona EGF..-E40, libre de mantenimiento, con dorso de acero
Casquillos con brida, sin mantenimiento, ISO 3547, con soporte de acero
Cualidades
Metal/polímero E40 sin mantenimiento, buenas propiedades de deslizamiento.
Aplicaciones
Para cojinete liso.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43,82 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 34 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Material | acero |
| Serie | egf..-e40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,78 € Sin IVA
/ unidad
4,57 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h