PCMF 182012 E

Casquillos, arandelas axiales y tiras

Ver información técnica

Referencias

SKF:PCMF 182012 E
Rubix:798791445000
EAN:7316572038260
SKF PLAIN BUSH BEARING PCMF 182012 E

Resumen técnico

Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCMF 182012 E


Cojinete liso Casquillo Cojinetes lisos (incl. rótulas)
Los casquillos con pestaña de material compuesto de PTFE de SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales y axiales en un sentido. A pesar de su diseño de paredes delgadas, pueden admitir cargas pesadas. También ofrecen buena disipación del calor, lo que permite velocidades de deslizamiento relativamente altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto6,2 g
Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura12 mm
Materialcompuesto e
Seriepcmf
3,16 € Sin IVA
/ unidad
3,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días