Referencias
Centurion:S08EYA
Rubix:799059610000
fabricante:9010125


Resumen técnico
| Color | amarillo |
|---|---|
| Anillo de tapón | deslizamiento |
| Material Principal | abs |
Detalles de producto : CASCO CONCEPT S08CYA AMARILLO
Casco CONCEPT Euro visera reducida (20 mm) modelo S08E. Portatarjetas interno para información médica o de identificación (Dimensión tarjeta de crédito : 54 x 85 mm). Calota : ABS (Acrilonitrilo'Butadieno'Estireno). Arnés textil : 6 puntos de anclaje. Cinta para la cabeza : LDPE (Polietileno de baja densidad)
Acolchado de confort : Hydro'Flock.
Cualidades
Casco de seguridad resistente, ligero y cómodo.
Aplicaciones
Todos los tipos de usos genéricos. Diseñado para aliviar nuestra cabeza.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Anillo de tapón | deslizamiento |
| Material Principal | abs |
| Ventilación | no ventilado |
| Peso | 305 g |
| Visera | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,40 € Sin IVA
/ 20 unidades
430,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días