CASCO AJB170-D00-100 EVOLITE BLANCO CON CR2 + SOPORTE PARA IDENTIFICACION
Casco EVOLite® ventilado
Ver información técnicaReferencias
JSP:AJB170-D00-100
Rubix:798901035000

Detalles de producto : CASCO AJB170-D00-100 EVOLITE BLANCO CON CR2 + SOPORTE PARA IDENTIFICACION
EVOLite CR2 es el mayor avance en visibilidad/reflectividad nocturna para la protección de la cabeza. CR2 cumple los requisitos de rendimiento de la norma EN12899-1 (material reflectante de alto rendimiento utilizado para señales de tráfico). Norma EN397.
Cualidades
Portacredenciales totalmente estanco. Visibilidad y rapidez en el cambio de tarjetas con un sencillo mecanismo de clip/desenganche.
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Anillo de tapón | rack |
| Material Principal | abs |
| Ventilación | ventilado |
| Peso | 300 g |
| Material | abs |
| Visera | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
507,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
613,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días