CASCO DE OBRA G-TOP ACCESS AZUL ARNES CINTA

CASCO DE OBRA G-TOP ACCESS A COLOR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:886848
Rubix:799013218000
EAN:3660338402340
brand logo

Resumen técnico

Colorazul
Anillo de tapóndeslizamiento
Material Principalpolipropileno
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CASCO DE OBRA G-TOP ACCESS AZUL ARNES CINTA


Normas: EN397:2012 + A1:2012; EN50365:2002
Casco de seguridad de polipropileno resistente a los rayos UV. Carcasa de polietileno de baja densidad (LDPE) con 8 puntos de fijación. Banda elástica de esponja. Ajuste manual: circunferencia de la cabeza de 53 a 63 cm. Aislamiento eléctrico.
PUNTOS FUERTES
Anclaje para correas de barbilla con 2 o 4 puntos. Parte superior de centro en G con carcasas adaptables e insonorizadas.

Cualidades

Seguridad garantizada a un mejor precio.

Aplicaciones

Casco de seguridad de protección convencional multiusos, caída de objetos, impactos y proyecciones. Construcción, obras públicas, industria, automoción, aeronáutica...

Información técnica


Atributos
Colorazul
Anillo de tapóndeslizamiento
Material Principalpolipropileno
Ventilaciónno ventilado
Materialpolipropileno
Viserano
11,52 Sin IVA
/ unidad
13,94 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Color