LFMB-3/4-D-MAXI-DA

LFMB Filtro fino

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:LFMB-3/4-D-MAXI-DA
Rubix:798202627000
fabricante:532825
EAN:4052568165659
LFMB-3/4-D-MAXI-DA Fine filter
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LFMB-3/4-D-MAXI-DA


Filtro fino LFMB-3/4-D-MAXI-DA, cartucho filtrante de 1 µm, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje de condensados manual. Serie=D, Tamaño=Mini, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=1 µm, Drenaje de condensados=rotatorio manual

Información técnica


Atributos
Peso neto1545 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Finura de filtro1 µm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,68 Sin IVA
/ unidad
458,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días