QSPLK10-4

Cartridge QSPLK10

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSPLK10-4
Rubix:798204684000
fabricante:132601
EAN:4052568028008
QSPLK10-4 Cartridge

Resumen técnico

Conexión 110
Conexión 2pour tube ø extérieur de 4 mm
Materialpa, glass-fiber reinforced
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSPLK10-4


Cartridge QSPLK10-4 With push-in connector, L-form Size=Mini, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=O-ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Cartridge QSPLK10-4 132601

Información técnica


Atributos
Peso neto2,96 g
Conexión 110
Conexión 2pour tube ø extérieur de 4 mm
Materialpa, glass-fiber reinforced
Diámetro de conexión5/32 ''
Diámetro exterior de tubo métrico4 mm
Roscadothreadless mounting
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
1,98 € Sin IVA
/ unidad
2,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días