RACOR EN T CONICO ROSCA CENTRAL D.12-1/4
Racor en t cónico rosca central
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:840565
Rubix:798940728000
EAN:3660338060304

Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T CONICO ROSCA CENTRAL D.12-1/4
T rosca corta.
La rosca corta sustituye a las roscas
cilíndricas BSPP (ISO7), NPTF, cónicas BSPT (ISO7)
y cilíndricas (ISO 228)
La rosca corta sustituye a las roscas
cilíndricas BSPP (ISO7), NPTF, cónicas BSPT (ISO7)
y cilíndricas (ISO 228)
Racor EN T cónico rosca central D.12-1/4
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | cónico |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 |
| Conexión 2 | g1/4 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 12 mm |
| Roscado | r1/4 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,40 € Sin IVA
/ unidad
11,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
