RACOR EN T DE UNION CILINDRICO ORIENTABLE ROSCA LATERAL D.6-1/8

Racor en t de unión cilíndrico orientable rosca lateral

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:840583
Rubix:798940863000
EAN:3660338060465
PARALLEL ORIENTABLE BRANCH FITTING Execution Cylindrical D.6-1/8

Resumen técnico

Tipo de roscabsp
Conexión 16
Conexión 2g1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR EN T DE UNION CILINDRICO ORIENTABLE ROSCA LATERAL D.6-1/8


Racor de unión rosca cilíndrico BSPP
Racor orientable
Racor EN T de unión CILINDRICO orientable rosca LATERAL D.6-1/8

Información técnica


Atributos
Tipo de roscabsp
Conexión 16
Conexión 2g1/8
Materiallatón niquelado
Diámetro de conexión1/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Roscadog1/8
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
5,20 € Sin IVA
/ unidad
6,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días