Referencias
INA:RWU35-E-HL-V3-G1
Rubix:798062752000
fabricante:0178536051420

Documentos
Detalles de producto : RWU 35 E HL G1 V3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2140 g |
|---|---|
| Anchura | 148.7 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Precisión | g1 |
| Tamaño de diseño | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,81 € Sin IVA
/ unidad
549,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
