Referencias
INA:KWVE30-B-HL-V0-G4
Rubix:798157959000
fabricante:0199905530150





Resumen técnico
| Precarga | v0 (sehr kleine vorspannung bis clearance-frei) |
|---|---|
| Anchura | 60 mm |
| Longitud | 125.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : KWVE 30 B HL G4 V0
Almohadillas de hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1477 g |
|---|---|
| Precarga | v0 (sehr kleine vorspannung bis clearance-frei) |
| Anchura | 60 mm |
| Longitud | 125.4 mm |
| Altura en carril | 45 mm |
| Precisión | g4 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,26 € Sin IVA
/ unidad
274,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días