1470K-AC3 CAN HOLDER X 1470K & 1475K

Can Holder

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:1470K-AC3
Rubix:798329159000
EAN:7314150226511
brand logo
Resumen técnico
Anchura455 mm
Profundidad85 mm
Altura140 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1470K-AC3 CAN HOLDER X 1470K & 1475K


Robust can holder for any type of bottle or canister
Made of steel and coated in a neutral black color
Space for cans: 455 x 85 x 140 mm
Suitable for both the 1470 and 1475 series

Cualidades

Can Holders for 1470 and 1475 Drawers

Información técnica


Atributos
Peso neto1945 g
Anchura455 mm
Profundidad85 mm
Altura140 mm
Número de elementos1
Colornaranja
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,33 Sin IVA
/ unidad
48,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días