BC2410 CARGADORES INTELIGENTES 10A
Cargador de baterías 24 Voltios 10 Amperios rápido para VP
Ver información técnicaReferencias
Facom:BC2410
Rubix:798661151000
EAN:3662424089176
Detalles de producto : BC2410 CARGADORES INTELIGENTES 10A
• Compatible con todas las baterías "plomo ácido": VLRA, GEL, AGM, Líquido. • Para las baterías 24V de 20Ah a 200 Ah. • Visualización del nivel de carga. • Modo "Despertador" para las baterías descargadas hasta 0,2V. • Carga rápida y sin daños pilotada multimodo por microprocesadores. • Modo "Floating" para el mantenimiento de las baterías cargadas. • Protecciones contra los cortocircuitos, las inversiones de polaridades, las sobrecargas. • Compatible con las baterías "Stop & Start". • Corriente de salida máxima 10A. • Alimentación: 220 - 240V, 50 - 60 Hz. • Suministrado con pinzas de cocodrilos.
CARGADOR INTELIGENTE BATERIA - 24V - 10A
Cualidades
•Charging level indicator
"Wake-up" mode for batteries discharged to 0.2V
Multi-Mode damage-free fast charging controlled by microchip
"Floating" mode to maintain batteries charged
Protections against short-circuits, reversed polarities, overloads
Compatible with 'Stop & Start' batteries
"Wake-up" mode for batteries discharged to 0.2V
Multi-Mode damage-free fast charging controlled by microchip
"Floating" mode to maintain batteries charged
Protections against short-circuits, reversed polarities, overloads
Compatible with 'Stop & Start' batteries
Información técnica
Atributos
| Tensión | 220/240 V |
|---|---|
| Amperaje | 10 A |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,78 € Sin IVA
/ unidad
357,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

