Referencias
Pferd Tools:TBG 100/M14 INOX 0,50
Rubix:798894144000
fabricante:43308044
EAN:4007220003718





Resumen técnico
| Alambre | acero inoxidable (inox) |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 100 mm |
| Uso | potentes amoladoras angulares |
Detalles de producto : CARDA TBG 100/M14 INOX 0,50
Carda agresiva. Excelente para trabajos pesados como desbarbado, limpieza, eliminación de óxido, descascarillado y eliminación de salpicaduras de soldadura.
PFERD utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.|La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas.
El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C.
PFERD utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.|La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas.
El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C.
Carda vaso, trenzada TBG Ø 100 mm M14 alambre de acero inoxidable Ø 0,50 mm amoladora angular
Cualidades
Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
Muy buena resistencia a la corrosión.
La carda no tiene grasa y no deja residuos de aceite en la pieza de trabajo.
Muy buena resistencia a la corrosión.
La carda no tiene grasa y no deja residuos de aceite en la pieza de trabajo.
Aplicaciones
Deburring;Cleaning;Removing heat discolouration;Removing paint;Derusting;Descaling;Removing oxide layers;Weld dressing;Work on fillet welds;Root seam processing
Información técnica
Atributos
| Alambre | acero inoxidable (inox) |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 100 mm |
| Uso | potentes amoladoras angulares |
| Diámetro del alambre | 0.5 mm |
| Velocidad máx. | 9000 rpm |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,28 € Sin IVA
/ unidad
66,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días