Referencias
Pferd Tools:TBG 100/M14 INOX 0,35
Rubix:798894145000
fabricante:43308042
EAN:4007220955147





Resumen técnico
| Alambre | acero inoxidable (inox) |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 100 mm |
| Uso | potentes amoladoras angulares |
Detalles de producto : CARDA TBG 100/M14 INOX 0,35
CARDA TBG 100/M14 INOX 0,35
CARDA TBG 100/M14 INOX 0,35
Aplicaciones
Deburring;Cleaning;Removing heat discolouration;Removing paint;Derusting;Descaling;Removing oxide layers;Weld dressing;Work on fillet welds;Root seam processing
Información técnica
Atributos
| Alambre | acero inoxidable (inox) |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 100 mm |
| Uso | potentes amoladoras angulares |
| Diámetro del alambre | 0.35 mm |
| Velocidad máx. | 9000 rpm |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,77 € Sin IVA
/ unidad
73,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días