CARDA POS RBU 7015/6 SIC 180 0,90
Card. Red. mang. alm. sin tren,emb.indiv
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Pferd Tools:43701025
Rubix:798894467000
EAN:4007220894644




Documentos
Detalles de producto : CARDA POS RBU 7015/6 SIC 180 0,90
CARDA POS RBU 7015/6 SIC 180 0,90
CARDA POS RBU 7015/6 SIC 180 0,90
Aplicaciones
Roughening;Deburring;Cleaning;Removing Paint;Derusting;Removing Oxide Layers
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cepillo | 70 mm |
|---|---|
| Grano | 180 |
| Diámetro del alambre | 0.9 mm |
| Velocidad | 15000 rpm |
| Anchura | 15 mm |
| Alambre | plástico |
| Uso | desbaste; desbarbado; limpieza; eliminación de pintura; desoxidado; eliminación de capas de óxido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,13 € Sin IVA
/ unidad
26,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
