Referencias
Pferd Tools:PBG 1919/6 INOX 0,60
Rubix:798252681000
fabricante:43207007
EAN:4007220531082




Resumen técnico
| Alambre | acero inoxidable |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 19 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
Detalles de producto : PBG 1919/6 INOX 0,60 SG
CARDA PBG 1919/6 INOX 0,60
CARDA PBG 1919/6 INOX 0,60
Información técnica
Atributos
| Alambre | acero inoxidable |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 19 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro del alambre | 0.6 mm |
| Velocidad máx. | 20000 rpm |
| Altura de revestimiento | 28 mm |
| Longitud | 68 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,66 € Sin IVA
/ unidad
35,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días