BROCHA DE ALAMBRE ONDULADO NOX 25X03,0X6

Carda brocha de alambre de acero inox para taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:840386
Rubix:798954093000
EAN:3660338059063
Brush paintbrush on shaft, stainless steel wire Brush diameter mm 25

Resumen técnico

Alambreacero inoxidable
Diámetro de cepillo25 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCHA DE ALAMBRE ONDULADO NOX 25X03,0X6


Cepillo ideal para la eliminación de rebabas, escorias, carbonillas, óxido, revestimientos, caucho, residuos incandescentes y otras manchas en lugares de difícil acceso.
Usos: desbarbado, cardado, eliminación de laca y escorias, descalcificación, esmerilado, limpieza.
mango de 6 mm

Información técnica


Atributos
Alambreacero inoxidable
Diámetro de cepillo25 mm
Diámetro de varilla6 mm
Diámetro del alambre0.3 mm
Velocidad máx.15000 rpm
17,27 Sin IVA
/ unidad
20,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días