Referencias
Pferd Tools:PBU 1312/6 INOX 0,20
Rubix:798252657000
fabricante:43204107
EAN:4007220562598




Resumen técnico
| Alambre | inox |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 13 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
Detalles de producto : PBU 1212/6 INOX 0,20 SG
CARDA PBU 1312/6 INOX 0,20
CARDA PBU 1312/6 INOX 0,20
Información técnica
Atributos
| Alambre | inox |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 13 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro del alambre | 0.2 mm |
| Velocidad máx. | 20000 rpm |
| Altura de revestimiento | 20 mm |
| Longitud | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,03 € Sin IVA
/ unidad
9,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días