Referencias
SKF:SYWK 505 Y
Rubix:798620200000
fabricante:442910
EAN:7316574913305

Documentos
Detalles de producto : SYWK 505 Y
Las carcasas tipo bloque almohada (pillow/plummer) están diseñadas para alojar un rodamiento insertable. Las carcasas fabricadas con materiales compuestos son ligeras pero robustas y tienen una excelente resistencia a la corrosión. Son adecuadas para la mayoría de las aplicaciones y se pueden atornillar directamente a una superficie de soporte.
Cualidades
•Excelente resistencia a la corrosión
Tolerante a altas y bajas temperaturas
Ligera
Reciclable
Tolerante a altas y bajas temperaturas
Ligera
Reciclable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 135,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 52 mm |
| Material | compuesto (skf food line) |
| Altura | 70.5 mm |
| Longitud | 134 mm |
| Tipo de rodamiento | inserto de rodamiento y (serie yar, inserto de bolas de ranura profunda) |
| Tipo de unidad de rodamiento | carcasa de cojinete (cojinete con base) |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Forma de la carcasa | largo |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Altura de eje | 36.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105.5 mm |
| Revestimiento | ninguno |
| Forma de montaje | fijación con dos pernos |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Número de orificios roscados para elementos de fijación | 2 |
| Orificio de relubricación | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,23 € Sin IVA
/ unidad
32,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días