8049 M24-CANCAMOS MACHO ORIENTABLES 4,0T
Cáncamos macho para elevación, orientables de doble articulación, acero aleado de alta resistencia
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8049 M24
Rubix:798169039000
fabricante:080490024
EAN:8014230617152

Detalles de producto : 8049 M24-CANCAMOS MACHO ORIENTABLES 4,0T
Cáncamos macho para elevación, orientables de doble articulación, acero aleado de alta resistencia
Cualidades
Cáncamos macho para elevación, orientables de doble articulación, acero aleado de alta resistencia
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3000 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 4000 kg |
| Anchura | 870 mm |
| Calidad | alta resistencia |
| Modelo | orientabile a doppia articolazione, acciaio legato ad alta resistenza |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,65 € Sin IVA
/ unidad
317,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
