8049 M30-CANCAMOS MACHO ORIENTABLES 6,3T
Cáncamos macho para elevación, orientables de doble articulación, acero aleado de alta resistencia
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8049 M30
Rubix:798169040000
fabricante:080490030
EAN:8014230617169

Detalles de producto : 8049 M30-CANCAMOS MACHO ORIENTABLES 6,3T
Cáncamos macho para elevación, orientables de doble articulación, acero aleado de alta resistencia
Cualidades
Cáncamos macho para elevación, orientables de doble articulación, acero aleado de alta resistencia
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 240x120x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3100 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 6300 kg |
| Anchura | 870 mm |
| Calidad | alta resistencia |
| Modelo | orientabile a doppia articolazione, acciaio legato ad alta resistenza |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,70 € Sin IVA
/ unidad
331,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
