GANCHO SEGURIDAD GRADO 80 8 TON CON PESTILLO Y OJAL

Gancho con pestillo y ojal - acero pintado grado 80

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:854761
Rubix:798953990000
EAN:3660338103421
AUTOMATIC FORGED LOCKING HOOK With  eyelet-  painted steel GRADE 80 Safe working load SWL kg 8000

Resumen técnico

Carga de trabajo segura (SWL)8000 kg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GANCHO SEGURIDAD GRADO 80 8 TON CON PESTILLO Y OJAL


Envase: bolsa de plástico

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)8000 kg
Diámetro16 mm
Calidadgrado 80
Modelofor ø 16 mm chain
117,90 € Sin IVA
/ unidad
142,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Carga de trabajo segura (SWL)