8049 M8-CANCAMOS MACHO ORIENTABLES 0,3T
Cáncamos macho para elevación, orientables de doble articulación, acero aleado de alta resistencia
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8049 M8
Rubix:798167514000
fabricante:080490008
EAN:8014230617107

Detalles de producto : 8049 M8-CANCAMOS MACHO ORIENTABLES 0,3T
Cáncamos macho para elevación, orientables de doble articulación, acero aleado de alta resistencia
Cualidades
Cáncamos macho para elevación, orientables de doble articulación, acero aleado de alta resistencia
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 310 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 3000 kg |
| Anchura | 870 mm |
| Calidad | alta resistencia |
| Modelo | orientabile a doppia articolazione, acciaio legato ad alta resistenza |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,55 € Sin IVA
/ unidad
147,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
