Referencias
Beta Tools:8272 10
Rubix:798163367000
fabricante:082720210
EAN:8014230636559

Detalles de producto : 8272 10-GIRATORIOS DE DOS OJOS
Giratorios de dos ojos inox AISI 316
Cualidades
Giratorios de dos ojos inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 215 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 300 kg |
| Diámetro | 23 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Calidad | alsi 316 |
| Modelo | due occhi inox aisi 316 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,25 € Sin IVA
/ unidad
25,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
