Referencias
Spartex:BOUOEIL10X65PFA2-50
Rubix:799126330000
fabricante:0444210 65
EAN:4043377036599


Resumen técnico
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A2-50 M-10X065 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A2-50 10X65
Información técnica
Atributos
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Diámetro métrico | M10 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
321,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
65 mm