Referencias
Spartex:BOUOEIL10X70EFA2-50
Rubix:799126328000
fabricante:0444210 70/70
EAN:4043377409591


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A2-50 M-10X070 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A2-50 10X70
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Diámetro métrico | M10 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
508,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm