Referencias
Spartex:BOUOEIL6X40EFA2-50
Rubix:799126188000
fabricante:044426 40/40
EAN:4043377409492


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A2-50 M-06X040 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A2-50 6X40
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Diámetro métrico | M6 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
353,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm