Referencias
Jalas:7128-41
Rubix:798886656000
EAN:6408487508110

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-41 7128 ZENIT EVO S1+SRC+P
Un cómodo calzado de seguridad con un colorido diseño de inspiración deportiva, cordones y protección de alta calidad. Un funcional empeine textil de punto con espuma Memory acolchada mantiene los pies seguros, frescos y cómodos en largas jornadas de trabajo. La suela exterior RPU resistente al aceite proporciona un agarre excelente, mientras que nuestra puntera de aluminio JALAS®, la protección antipinchazos textil tratada con plasma y las zonas dobles de protección contra impactos en PORON® XRD® garantizan unos pies seguros en el trabajo.
Cualidades
-Suela resistente al aceite
Sistema de absorción de impactos Ergothan
Propiedades antiestáticas
Protección de uñas en textil compuesto tratado con plasma (PTC)
Sistema de absorción de impactos Ergothan
Propiedades antiestáticas
Protección de uñas en textil compuesto tratado con plasma (PTC)
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1 |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,12 € Sin IVA
/ unidad
180,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
