847908 BOTA T-43 LAUTARO 2 EVOL S3 HRO SRC
Zapato lautaro 2 evol s3 hro src
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:847908
Rubix:798748089000
EAN:3660338089091

Documentos
Detalles de producto : 847908 BOTA T-43 LAUTARO 2 EVOL S3 HRO SRC
Parte superior de cuero impermeable, acabado pull-up. Puntera de cuero antiabrasión, talón reforzado de TPU con orejetas de liberación. Suela de goma / PU.
Peso: 780 g *
PUNTOS FUERTES
Muy buena resistencia al calor de contacto (300 ° C). Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Peso: 780 g *
PUNTOS FUERTES
Muy buena resistencia al calor de contacto (300 ° C). Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Cualidades
Suela exterior de alto rendimiento para resistir en los entornos más agresivos Alta resistencia a la abrasión Excelente coeficiente de adherencia
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,53 € Sin IVA
/ unidad
132,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
43