Referencias
Jalas:5608-41
Rubix:799158854000
EAN:6408487544866

Documentos
Detalles de producto : DEPORTIVO T-41 5608 TEMPUS S1P SRC
Zapato seguro y deportivo para trabajo y ocio. Muy ligero y cómodo, con suela multicolor, absorción de impactos avanzada con PORON XRD, puntera protectora, y un suave y flexible inserto resistente a la perforación fabricado en material textil. La suela, de eficacia probada, tiene relieve para mejor agarre y está fabricada en un caucho nitrilo especial que aporta una alta durabilidad. Los JALAS Tempus cuentan con certificación ESD y anti-estática, por lo que son idóneos para entornos con protección ESD.
Cualidades
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, ESD, Ergonomically shaped, Soft, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | blanco |
| Material Principal | microfibra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,03 € Sin IVA
/ unidad
128,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41